Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNTA100V.3 ANGOLO EST.VARIAB.X KC103 BIANCO - TA100V.3

KopierenKopieren
ARNOCANALI S.P.A - ARNTA100V.3 ANGOLO EST.VARIAB.X KC103 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 25 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8018138147797

Artikelnummer

ARNTA100V.3

Herstellernummer

TA100V.3

Hersteller

ARN

Höhe:

100 mm

Tiefe:

25 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Dichtlippe Oberteil:

ohne

Winkel:

70...140 °

RAL-Nummer:

9010

Mit Teppichleiste:

nein

Angolo esterno variabile da 70° a 140° per canale CORNICE 70x20 mm, colore Bianco puro RAL9010