Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNTP1309 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 10 FORI - TP1309

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 1

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138131840

Artikelnummer

ARNTP1309

Herstellernummer

TP1309

Hersteller

ARN

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

1

Werkstoff der Kontaktschiene:

Kupfer

Breite:

41 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

183 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

1

Höhe:

38 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

1

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

6

Morsettiere equipotenziali con coperchio, fissaggio con viti. Con coperchio cernierato e barra in Rame.