Startseite

ARNOCANALI S.P.A - ARNTP2309 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 17 FORI - TP2309

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 1

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 14

  • Werkstoff der Kontaktschiene - Kupfer

Packung

  • 20 ST

EAN

8018138166675

Artikelnummer

ARNTP2309

Herstellernummer

TP2309

Hersteller

ARN

Ausführung:

mit Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

1

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

14

Werkstoff der Kontaktschiene:

Kupfer

Breite:

51 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

1

Länge:

173 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Höhe:

40 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

2

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Morsettiere equipotenziali con coperchio, fissaggio con viti. Con coperchio cernierato e barra in Rame.