ARNOCANALI S.P.A - ARNV10R CANALE VK-FLEX 10X10 SENZA ALOGENI - V10R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 10 mm
Farbe - weiß
Befestigungsart - Klebefolie
Halogenfrei - ja
Packung
40 ST
EAN
8018138169102
Artikelnummer
ARNV10R
Herstellernummer
V10R
Hersteller
ARN
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klebefolie
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Länge:
250 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
8 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
82 mm²
Canalina flessibile con adesivo in poliammide senza alogeni.


