ARTELETA INTERNATION - ART031367 Schrumpfschlauch - 031367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
4010311001647
Artikelnummer
ART031367
Herstellernummer
031367
Hersteller
ART
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
7 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.76 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Bedruckbar:
ja


