Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART103048 SONDA LYVIAAL 120M

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART103048 SONDA LYVIAAL 120M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 120 m

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Gewindeanschluss - ja

  • Verdrillt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202260808

Artikelnummer

ART103048

Herstellernummer

103048

Hersteller

ART

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

120 m

Werkstoffgüte:

GFK

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Trommel-/Ringdurchmesser:

800 mm

Sonda 120 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 6,20 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 9 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 800 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M12 con ruota di scorrimento