Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART1040 LAMPADA A SFERA CHIARA E14 10W - 1040

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART1040 LAMPADA A SFERA CHIARA E14 10W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Sockel - E14

  • Lampenform - Oliven-Form

  • Gesamtlänge - 45 mm

  • Durchmesser - 45 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202780139

Artikelnummer

ART1040

Herstellernummer

1040

Hersteller

ART

Lampenleistung:

10...10 W

Sockel:

E14

Lampenform:

Oliven-Form

Gesamtlänge:

45 mm

Durchmesser:

45 mm

HD-LIGHT Lampada a sfera per ghirlande E14 - 220 V - 10 W - chiara, per uso interno ed esterno. Lampada a scarica elettronica