Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART1070 LAMPADA G45 E27 10W CHIARA - 1070

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART1070 LAMPADA G45 E27 10W CHIARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Sockel - sonstige

  • Lampenform - Oliven-Form

  • Gesamtlänge - 70 mm

  • Durchmesser - 45 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8013202780009

Artikelnummer

ART1070

Herstellernummer

1070

Hersteller

ART

Lampenleistung:

10...10 W

Sockel:

sonstige

Lampenform:

Oliven-Form

Gesamtlänge:

70 mm

Durchmesser:

45 mm

HD-LIGHT Lampada a sfera per ghirlande E27 - 220 V - 10 W - chiara, per uso interno ed esterno.