Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART1216.WW LED MR 16 12V AC/DC BIANCO CALDO - 1216.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 1.7...1.7 W

  • Lichtstrom - 30...30 lm

  • Länge - 41.2 mm

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202872162

Artikelnummer

ART1216.WW

Herstellernummer

1216.WW

Hersteller

ART

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

1.7...1.7 W

Lichtstrom:

30...30 lm

Länge:

41.2 mm

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Durchmesser:

50 mm

•Lampadine multiLED dalle stesse dimensioni ed attacchi delle lampadine alogene dicroiche tradizionali siano esse a 12V o a 230V. È perciò facile la sostituzione o l’utilizzo in alternativa alle fonti luminose tradizionali. •I vantaggi offerti dai Led sono: - Ridotti consumi (1/3 rispetto alle tradizionali lampadine filamento) - Lunga durata - Ridotto riscaldamento - Resistenza ad urti e vibrazioni - Luce monocromatica •Si prestano particolarmente per l’illuminazione di negozi, vetrine, bar, discoteche,giardini, arredamenti navali, ma anche di piccoli spazi come ad esempio vetrinette, espositori chiusi, teche di musei etc. •Vetro di protezione per evitare possibili danneggiamenti dei LED. •Attacco MR-16 •Ø 50 mm •Tensione: 12V AC7DC •18 LED