Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART1354 MINI HONEYCOMBLITE 135 LAMPADINE - 1354

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART1354 MINI HONEYCOMBLITE 135 LAMPADINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 2.2 m

  • Farbe - gelb

  • Anzahl der Lichtpunkte - 135

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202896014

Artikelnummer

ART1354

Herstellernummer

1354

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

2.2 m

Farbe:

gelb

Anzahl der Lichtpunkte:

135

Costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004, Cavo UL 26AWG autoestinguente, Corredato di trasformatore a spina 24 V - 18 VA, Pratica rete studiata appositamente per decorazioni La sua forma molto stretta e lunga, rende possibile l’utilizzo per fasciare alberelli, piante, rami o per creare fiocchi. Colore del cavo verde. Lampadine micro 1,5 V - 65 mA chiare,Numero lampade 135, Dimensioni L = 220 cm - H = 11 cm.