ARTELETA INTERNATION - ART1354.T MINI HONEYCOMBLITE TRASP.135 LAM - 1354.T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 3 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 13 W
Farbe - sonstige
Packung
12 ST
EAN
8013202896113
Artikelnummer
ART1354.T
Herstellernummer
1354.T
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
3 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
13 W
Farbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
135
Nennspannung:
24...24 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
110 mm
Schutzklasse:
II
NASTRO LUMINOSO studiato appositamente per le decorazioni all’interno e all’esterno. La sua forma stretta e lunga permette una veloce fasciatura di rami di abete naturali o artificiali, di piante, alberelli naturali o finti. È cosigliabile il colore verde. Con il nastro luminoso di colore trasparente si possono invece decorare tavole, vetrine, mobili. Costruite secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004. Cavo UL26AWG autoestinguente. Trasformatore: 24 V - 18 VA a spina. Colore: Trasparente. Consumo: 13W.



