ARTELETA INTERNATION - ART141946.R LAMPADA E14 2 LED ROSSI 14V - 141946.R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 0.2...0.2 W
Länge - 46 mm
Farbe - rot
Durchmesser - 18 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202971636
Artikelnummer
ART141946.R
Herstellernummer
141946.R
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
0.2...0.2 W
Länge:
46 mm
Farbe:
rot
Durchmesser:
18 mm
Corpo in policarbonato, adatte per cordoniere in serie. Vita superiore alle 30.000 ore, basso consumo. Si possoni sostituire le vecchie lampadine ad incandescenza sille tradizionali cordiere o catene luminose con un risparmio di energia del 70%. Importante: Sostituire con i LED tutte le lampadine a filamento montate sullo stesso cordone luminoso, altrimenti iLED bruciano. Non si devono mescolare LED con lampadine filamento!


