Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART141946.V LAMPADA E14 2 LED VERDI 14V - 141946.V

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART141946.V LAMPADA E14 2 LED VERDI 14V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 0.2...0.2 W

  • Länge - 46 mm

  • Farbe - grün

  • Durchmesser - 18 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202971698

Artikelnummer

ART141946.V

Herstellernummer

141946.V

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

0.2...0.2 W

Länge:

46 mm

Farbe:

grün

Durchmesser:

18 mm

Corpo in policarbonato, adatte per cordoniere in serie. Vita superiore alle 30.000 ore, basso consumo. Si possoni sostituire le vecchie lampadine ad incandescenza sille tradizionali cordiere o catene luminose con un risparmio di energia del 70%. Importante: Sostituire con i LED tutte le lampadine a filamento montate sullo stesso cordone luminoso, altrimenti iLED bruciano. Non si devono mescolare LED con lampadine filamento!