Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART141946.W LAMPADA E14 2 LED BIANCHI 14V - 141946.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART141946.W LAMPADA E14 2 LED BIANCHI 14V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 0.2...0.2 W

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Länge - 46 mm

  • Ausführung Glas/Abdeckung - klar

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202971407

Artikelnummer

ART141946.W

Herstellernummer

141946.W

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

0.2...0.2 W

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

46 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Durchmesser:

18 mm

Corpo in policarbonato, adatte per cordoniere in serie. Vita superiore alle 30.000 ore, basso consumo. Si possoni sostituire le vecchie lampadine ad incandescenza sille tradizionali cordiere o catene luminose con un risparmio di energia del 70%. Importante: Sostituire con i LED tutte le lampadine a filamento montate sullo stesso cordone luminoso, altrimenti iLED bruciano. Non si devono mescolare LED con lampadine filamento!