ARTELETA INTERNATION - ART141946.WW LAMPADA E14 2 LED BIANC0 CALDO 14V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 0.2...0.2 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 46 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - klar
Packung
100 ST
EAN
8013202971605
Artikelnummer
ART141946.WW
Herstellernummer
141946.WW
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
0.2...0.2 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
46 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Durchmesser:
18 mm
Corpo in policarbonato, adatte per cordoniere in serie. Vita superiore alle 30.000 ore, basso consumo. Si possoni sostituire le vecchie lampadine ad incandescenza sille tradizionali cordiere o catene luminose con un risparmio di energia del 70%. Importante: Sostituire con i LED tutte le lampadine a filamento montate sullo stesso cordone luminoso, altrimenti iLED bruciano. Non si devono mescolare LED con lampadine filamento!


