Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART1546 LAMPADINA VOTIVA LED E10 12V 0.2W - 1546

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART1546 LAMPADINA VOTIVA LED E10 12V 0.2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 0.2...0.2 W

  • Sockel - E10

  • Lampenform - Oliven-Form

  • Gesamtlänge - 46 mm

  • Durchmesser - 15 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202169903

Artikelnummer

ART1546

Herstellernummer

1546

Hersteller

ART

Lampenleistung:

0.2...0.2 W

Sockel:

E10

Lampenform:

Oliven-Form

Gesamtlänge:

46 mm

Durchmesser:

15 mm

Corpo in policarbonato, a filamento chiara. attacco E10 12 V 1 W Ø 15 x 46 mm adatta come ricambio per le nuove candele votive elettriche