Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART1754.110 LAMPADA 17X54 110V - 1754.110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Sockel - E14

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202126142

Artikelnummer

ART1754.110

Herstellernummer

1754.110

Hersteller

ART

Lampenleistung:

10...10 W

Sockel:

E14

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

54 mm

Durchmesser:

16 mm

Nennstrom:

90 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada per segnalazione a filamento