ARTELETA INTERNATION - ART1754.220 LAMPADA 17X54 220V - 1754.220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Sockel - E14
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202126173
Artikelnummer
ART1754.220
Herstellernummer
1754.220
Hersteller
ART
Lampenleistung:
10...10 W
Sockel:
E14
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
54 mm
Durchmesser:
16 mm
Nennstrom:
45 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



