Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART1754.260 LAMPADA 17X54 260V - 1754.260

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Sockel - E14

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202126180

Artikelnummer

ART1754.260

Herstellernummer

1754.260

Hersteller

ART

Lampenleistung:

10...10 W

Sockel:

E14

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

54 mm

Durchmesser:

16 mm

Nennstrom:

40 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada per segnalazione a filamento