ARTELETA INTERNATION - ART1754.30 LAMPADA 17X54 30V - 1754.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Sockel - E14
Farbe - farblos
Gesamtlänge - 54 mm
Durchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202126098
Artikelnummer
ART1754.30
Herstellernummer
1754.30
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Sockel:
E14
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
54 mm
Durchmesser:
16 mm
Nennstrom:
100 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



