ARTELETA INTERNATION - ART1754.380 LAMPADA 17X54 380V - 1754.380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Sockel - E14
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202126197
Artikelnummer
ART1754.380
Herstellernummer
1754.380
Hersteller
ART
Lampenleistung:
10...10 W
Sockel:
E14
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
54 mm
Durchmesser:
16 mm
Nennstrom:
25 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



