Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART1754.60 LAMPADA 17X54 60V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Sockel - E14

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202126135

Artikelnummer

ART1754.60

Herstellernummer

1754.60

Hersteller

ART

Lampenleistung:

5...5 W

Sockel:

E14

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

54 mm

Durchmesser:

16 mm

Nennstrom:

85 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada per segnalazione a filamento