Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART1755.160 LAMPADA 17X54 BA15 160V - 1755.160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Sockel - BA15d

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 54 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202126371

Artikelnummer

ART1755.160

Herstellernummer

1755.160

Hersteller

ART

Lampenleistung:

10...10 W

Sockel:

BA15d

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

54 mm

Durchmesser:

16 mm

Nennstrom:

60 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada per segnalazione a filamento