ARTELETA INTERNATION - ART1755.240 LAMPADA 17X54 BA15 240V - 1755.240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Sockel - BA15d
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 54 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202126395
Artikelnummer
ART1755.240
Herstellernummer
1755.240
Hersteller
ART
Lampenleistung:
10...10 W
Sockel:
BA15d
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
54 mm
Durchmesser:
16 mm
Nennstrom:
40 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



