ARTELETA INTERNATION - ART22.46.528 LAMPADA WEDGE 28V T5X20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 1.12...1.12 W
Sockel - W2x4,6d
Gesamtlänge - 20 mm
Durchmesser - 5 mm
Packung
100 ST
EAN
8013202397177
Artikelnummer
ART22.46.528
Herstellernummer
22.46.528
Hersteller
ART
Lampenleistung:
1.12...1.12 W
Sockel:
W2x4,6d
Gesamtlänge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Lampada per segnalazione a filamento. Base Wedge W 2 x 4,6 d. Dimensione: T 5 x 20 mm . Voltaggio: 28 V 1,12 W. Filamento C-2F. Durata: 7.000 ore


