Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART35282.W LAMPADA LED E14 230V 1W BIANCA - 35282.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART35282.W LAMPADA LED E14 230V 1W BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 1...1 W

  • Lichtstrom - 100...100 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202876016

Artikelnummer

ART35282.W

Herstellernummer

35282.W

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

1...1 W

Lichtstrom:

100...100 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Länge:

60 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Durchmesser:

25 mm

Lampadina LED adatta a sostituire le normali lampadine E14 per lampadari ed abat jour, frigoriferi, etc. Grazie al particolare posizionamento dei LED, questa lampadina è in grado di diffondere la luce a 360° come pure frontalmente. Dotata di 15 LED tipo 3014 SMD ad alta luminosità, 12 sul perimetro e 3 sulla sommità. Alimentazione: 230V. Consumo: 1W. Attacco E14. Dimensioni: 25x60 mm . Vita media: 30.000 ore . Ra: > 75. Materiale bulbo: vetro . Angolo di diffusione luminosa: 360° . IP20