Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART4185.25.22 SCHUKO-Steckdose 45Grad - 4185.25.22

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART4185.25.22 SCHUKO-Steckdose 45Grad

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4011334241812

Artikelnummer

ART4185.25.22

Herstellernummer

4185.25.22

Hersteller

ART

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

ja

Nennspannung:

250 V

Presa SCHUKO,16 A, 250 V~,Bipolare con contatti laterali di terra,