ARTELETA INTERNATION - ART4195.25.05 Schuko-Steckd.anth - 4195.25.05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
10 ST
EAN
4011334240594
Artikelnummer
ART4195.25.05
Herstellernummer
4195.25.05
Hersteller
ART
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V


