Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART4519.10 SONDA YELLOW TWISTY MT.10

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART4519.10 SONDA YELLOW TWISTY MT.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202450032

Artikelnummer

ART4519.10

Herstellernummer

4519.10

Hersteller

ART

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

10 m

Nuova sonda in materiale plastico polimero, auto lubrificante, dalla speciale sezione a "spirale", diametro 4 mm. Ideale per l’infilaggio in tubi di piccolo diametro. colore giallo con puntale guidacurve flessibile forato in punta e tirante con asola intercambiabili nessuna conducibilità elettrica flessibile lunghezza 10 m. circa