Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART45400 CERCAFASE PROFESSIONALE 150MM - 45400

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART45400 CERCAFASE PROFESSIONALE 150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 125...250 V

  • Spannungsanzeige - Glimmlampe

  • Prüfart - 1-polig

  • Durchgangsanzeige - optisch

  • Einpolige Phasenanzeige - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202200507

Artikelnummer

ART45400

Herstellernummer

45400

Hersteller

ART

Spannungsmessbereich:

125...250 V

Spannungsanzeige:

Glimmlampe

Prüfart:

1-polig

Durchgangsanzeige:

optisch

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Stromversorgung:

vom Prüfobjekt (ohne Batterie)

Tipo professionale. Costruito in materiale antiurto, ABS corpo unico non smontabile, maggior luminosità dell’indicatore protezione delle dita costruito a norme europee EN adatto per tensioni da 125 a 250 V~ lunghezza 150 mm