ARTELETA INTERNATION - ART45900 CERCAFASE PROFESSIONALE 190MM - 45900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich - 125...250 V
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Prüfart - 1-polig
Durchgangsanzeige - optisch
Einpolige Phasenanzeige - ja
Packung
12 ST
EAN
8013202200552
Artikelnummer
ART45900
Herstellernummer
45900
Hersteller
ART
Spannungsmessbereich:
125...250 V
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Prüfart:
1-polig
Durchgangsanzeige:
optisch
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Tipo professionale Costruito in materiale antiurto, ABS corpo unico non smontabile maggior luminosità dell’indicatore protezione delle dita costruito a norme europee EN adatto per tensioni da 125 a 250 V~ lunghezza 190 mm