Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART50061212 SPIA LED VERDE 12V 6MM DIA. - 50061212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202310022

Artikelnummer

ART50061212

Herstellernummer

50061212

Hersteller

ART

Farbe:

grün

Indicatore luminoso LED Ø 6mm • Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato • Rondella di fissaggio • Ghiera cromata Ø 8 mm • Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm • Led Ø 3 mm