Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART50061213 SPIA LED GIALLO 12V 6MM DIA. - 50061213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202310046

Artikelnummer

ART50061213

Herstellernummer

50061213

Hersteller

ART

Farbe:

gelb

Indicatore luminoso LED Ø 6mm • Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato • Rondella di fissaggio • Ghiera cromata Ø 8 mm • Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm • Led Ø 3 mm