ARTELETA INTERNATION - ART50062311 SPIA LED ROSSO 230V 6MM DIA. - 50062311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8013202310206
Artikelnummer
ART50062311
Herstellernummer
50062311
Hersteller
ART
Farbe:
rot
Indicatore luminoso LED Ø 6mm • Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato • Rondella di fissaggio • Ghiera cromata Ø 8 mm • Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm • Led Ø 3 mm



