Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART50062313 SPIA LED GIALLO 230V 6MM DIA. - 50062313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202310244

Artikelnummer

ART50062313

Herstellernummer

50062313

Hersteller

ART

Farbe:

gelb

Indicatore luminoso LED Ø 6mm • Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato • Rondella di fissaggio • Ghiera cromata Ø 8 mm • Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm • Led Ø 3 mm