Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART50062411 SPIA LED ROSSO 24/28V 6MM DIA. - 50062411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202310305

Artikelnummer

ART50062411

Herstellernummer

50062411

Hersteller

ART

Farbe:

rot

Indicatore luminoso LED Ø 6mm • Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato • Rondella di fissaggio • Ghiera cromata Ø 8 mm • Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm • Led Ø 3 mm