ARTELETA INTERNATION - ART50064813 SPIA LED GIALLO 48V 6MM DIA. - 50064813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Packung
10 ST
EAN
8013202310442
Artikelnummer
ART50064813
Herstellernummer
50064813
Hersteller
ART
Farbe:
gelb
Indicatore luminoso LED Ø 6mm 48Volt. Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato. Rondella di fissaggio. Ghiera cromata Ø 8 mm. Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Led Ø 3 mm Attaco: a filo. Diametro: 6. Colore: Giallo.