ARTELETA INTERNATION - ART50064815 SPIA LED BIANCO 48V 6MM DIA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8013202310480
Artikelnummer
ART50064815
Herstellernummer
50064815
Hersteller
ART
Indicatore luminoso LED Ø 6mm 48Volt. Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato. Rondella di fissaggio. Ghiera cromata Ø 8 mm. Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Led Ø 3 mm Attaco: a filo. Diametro: 6. Colore: bianco.