ARTELETA INTERNATION - ART50081211 SPIA LED ROSSO 12V 8MM DIA. - 50081211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8013202310503
Artikelnummer
ART50081211
Herstellernummer
50081211
Hersteller
ART
Farbe:
rot
Indicatore luminoso LED Ø 8mm 12Volt. Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato. Rondella di fissaggio. Ghiera nera Ø 11 mm. Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Led Ø 5 mm. Attaco: a filo. Diametro: 8. Colore: Rosso.


