Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART50082313 SPIA LED GIALLO 230V 8MM DIA. - 50082313

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART50082313 SPIA LED GIALLO 230V 8MM DIA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202310749

Artikelnummer

ART50082313

Herstellernummer

50082313

Hersteller

ART

Farbe:

gelb

Indicatore luminoso LED Ø 8mm 230Volt. Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato. Rondella di fissaggio. Ghiera nera Ø 11 mm. Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Led Ø 5 mm. Attaco: a filo. Diametro: 8. Colore: Giallo.