Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART50102313 SPIA LED GIALLO 230V 10MM DIA. - 50102313

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART50102313 SPIA LED GIALLO 230V 10MM DIA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202311241

Artikelnummer

ART50102313

Herstellernummer

50102313

Hersteller

ART

Farbe:

gelb

Indicatore luminoso led 230Volt. Corpo cilindrico filettato - policarbonato. Ghiera cromata bassa Ø 13 mm. Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Led Ø 5 mm. Attaco: a filo. Diametro: 10. Colore: Giallo.