Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART50104812 SPIA LED VERDE 48V 10MM DIA. - 50104812

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART50104812 SPIA LED VERDE 48V 10MM DIA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202311425

Artikelnummer

ART50104812

Herstellernummer

50104812

Hersteller

ART

Farbe:

grün

Indicatore luminoso led 48Volt. Corpo cilindrico filettato - policarbonato. Ghiera cromata bassa Ø 13 mm. Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Led Ø 5 mm. Attaco: a filo. Diametro: 10. Colore: Verde.