ARTELETA INTERNATION - ART50764 FARETTO DA INCASSO 4 LED BIANCHI - 50764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 6 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8013202991344
Artikelnummer
ART50764
Herstellernummer
50764
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
6 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
90 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


