ARTELETA INTERNATION - ART51101214 LED BLU 12V E10 T10X28 - 51101214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E10
Farbe - blau
Lampenform - Oliven-Form
Gesamtlänge - 28 mm
Durchmesser - 8 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Segnalatore LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202311562
Artikelnummer
ART51101214
Herstellernummer
51101214
Hersteller
ART
Sockel:
E10
Farbe:
blau
Lampenform:
Oliven-Form
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
8 mm
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED blu 12V E10



