Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART51101315 LED BIANCO 110/130V E10 T10X28 - 51101315

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E10

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Oliven-Form

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Durchmesser - 8 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013202311685

Artikelnummer

ART51101315

Herstellernummer

51101315

Hersteller

ART

Sockel:

E10

Farbe:

farblos

Lampenform:

Oliven-Form

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

8 mm

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED bianco 110/130V E10