Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART51102314 LED BLU 230V E10 T10X28 - 51102314

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART51102314 LED BLU 230V E10 T10X28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E10

  • Farbe - blau

  • Lampenform - sonstige

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Durchmesser - 8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202311760

Artikelnummer

ART51102314

Herstellernummer

51102314

Hersteller

ART

Sockel:

E10

Farbe:

blau

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

8 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

3 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm, Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED