Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART51102411 LED ROSSO 24/28V E10 T10X28 - 51102411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E10

  • Farbe - rot

  • Lampenform - Oliven-Form

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Durchmesser - 8 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013202311807

Artikelnummer

ART51102411

Herstellernummer

51102411

Hersteller

ART

Sockel:

E10

Farbe:

rot

Lampenform:

Oliven-Form

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

8 mm

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED rosso 24/28V E10