ARTELETA INTERNATION - ART51102414 LED BLU 24/28V E10 T10X28 - 51102414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E10
Farbe - blau
Lampenform - Oliven-Form
Gesamtlänge - 28 mm
Durchmesser - 8 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Segnalatore LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202311869
Artikelnummer
ART51102414
Herstellernummer
51102414
Hersteller
ART
Sockel:
E10
Farbe:
blau
Lampenform:
Oliven-Form
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
8 mm
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED blu 24/28V E10



