ARTELETA INTERNATION - ART52091313 LED GIALLO 110/130V BA9S T10X28 - 52091313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - BA9s
Farbe - gelb
Lampenform - Oliven-Form
Gesamtlänge - 28 mm
Durchmesser - 8 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Segnalatore LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202312248
Artikelnummer
ART52091313
Herstellernummer
52091313
Hersteller
ART
Sockel:
BA9s
Farbe:
gelb
Lampenform:
Oliven-Form
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
8 mm
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED giallo 110/130V BA9S



