Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART52091314 LED BLU 110/130V BA9S T10X28 - 52091314

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA9s

  • Farbe - blau

  • Lampenform - Oliven-Form

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Durchmesser - 8 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013202312262

Artikelnummer

ART52091314

Herstellernummer

52091314

Hersteller

ART

Sockel:

BA9s

Farbe:

blau

Lampenform:

Oliven-Form

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

8 mm

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED blu 110/130V BA9S